Akumulátorový tangenciálny úderový skrutkovač ASS 12-A
Akumul. tangenciálny úderový skrutkovač ASS 12-A
UTAHOVAK AKU. TANGENCIALNY RAZOV ASS12-A
Obj. č. 5700132000
EAN 4062856952786
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi ľahký 12 V rotačný úderový skrutkovač s účinným krútiacim momentom napriek neuveriteľne kompaktnej a ľahkej konštrukcii. Ideálny na krátke skrutky do drevotriesky
- Práca s nízkou úrovňou námahy vďaka nízkej hmotnosti a kompaktnému dizajnu
- Integrované LED svetlá na priame osvetlenie pracovnej oblasti
- Nepretržité monitorovanie kapacity batérie pomocou indikátora stavu nabitia na akumulátore
- Kompatibilita so všetkými výrobkami so systémom 10,8 V a 12 V batérií
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Voľnobežné otáčky min./max. | 0-2600 ot/min |
Frekvencia príklepu min./max. | 0-3100 ot/min |
Doťahovací moment pri skrutkovaní v tvrdom materiáli max. | 105 Nm |
Vhodnosť pre skrutku | M4 – M12 |
Druh upnutia | 1/4-palcová šesťhranná násada |
Dĺžka | 137 mm |
Šírka | 55 mm |
Výška | 178 mm |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 0,96 kg |
Počet batérií | 0 KS |
Kapacita akumulátora/batérie | 0 Ah |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!