Akumulátorový úderový skrutkovač
Akumul. úderový skrutkovač ASS 18-1/4" COMPACT
AKU-RAZ-SKRUTK-(ASS 18-1/4IN-C)-KARTON
MASTER M-CUBE



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Tri úrovne otáčok/krútiaceho momentu, ako aj tri ďalšie režimy, ktoré možno nastaviť pre správnu úlohu skrutkovania, umožňujú optimálne nastavenie pre širokú škálu aplikácií
- Optimálne osvetlenie pracovného priestoru vďaka trojitým diódam LED na prevodovej hlave
- Bezuhlíkový motor s ochranou proti preťaženiu, nízkou údržbou a dlhotrvajúcim výkonom
- Jednoduchá a ľahká práca vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii s pogumovanou rukoväťou
- Žiadne spätné nárazy alebo krútenie na zápästí
- Integrovaný držiak so systémom rýchlej výmeny na ¼-palcové hroty E 6,3 umožňuje rýchlu výmenu hrotov bez nástrojov



Hárky údajov(X)
Odporúčaný maximálny rozmer skrutky: M16 s vnútorným šesťhranom alebo upínaním TX. Pre skrutkovače so šesťhranným upínaním do veľkosti maximálne M8 (veľkosť 13).
Úderové skrutkovače nie sú momentové skrutkovače. Po dotiahnutí úderovým skrutkovačom sa musia spoje vyžadujúce konkrétny uťahovací moment skontrolovať pomocou zariadenia na meranie uťahovacieho momentu.
Voľnobežné otáčky min./max. | 0-3000 ot/min |
Frekvencia príklepu min./max. | 0-4000 ot/min |
Doťahovací moment pri skrutkovaní v tvrdom materiáli max. | 295 Nm |
Vhodnosť pre skrutku | M5 – M16 |
Druh upnutia | 1/4-palcová šesťhranná násada |
Dĺžka | 150 mm |
Šírka | 65 mm |
Výška | 250 mm |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 1.7 kg |
Počet batérií | 0 KS |
Kapacita akumulátora/batérie | 0 Ah |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!