Akumulátorový úderový skrutkovač
Akumul. úderový skrutkovač ASS 18-1/4" COMPACT
AKU-RAZ-SKRUTK-ASS-18-1/4IN-COMPT-2X5AH
MASTER M-CUBE

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Tri úrovne otáčok/krútiaceho momentu, ako aj tri ďalšie režimy, ktoré možno nastaviť pre správnu úlohu skrutkovania, umožňujú optimálne nastavenie pre širokú škálu aplikácií
- Optimálne osvetlenie pracovného priestoru vďaka trojitým diódam LED na prevodovej hlave
- Bezuhlíkový motor s ochranou proti preťaženiu, nízkou údržbou a dlhotrvajúcim výkonom
- Jednoduchá a ľahká práca vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii s pogumovanou rukoväťou
- Žiadne spätné nárazy alebo krútenie na zápästí
- Integrovaný držiak so systémom rýchlej výmeny na ¼-palcové hroty E 6,3 umožňuje rýchlu výmenu hrotov bez nástrojov



Hárky údajov(X)
Odporúčaný maximálny rozmer skrutky: M16 s vnútorným šesťhranom alebo upínaním TX. Pre skrutkovače so šesťhranným upínaním do veľkosti maximálne M8 (veľkosť 13).
Úderové skrutkovače nie sú momentové skrutkovače. Po dotiahnutí úderovým skrutkovačom sa musia spoje vyžadujúce konkrétny uťahovací moment skontrolovať pomocou zariadenia na meranie uťahovacieho momentu.
Voľnobežné otáčky min./max. | 0-3000 ot/min |
Frekvencia príklepu min./max. | 0-4000 ot/min |
Doťahovací moment pri skrutkovaní v tvrdom materiáli max. | 295 Nm |
Vhodnosť pre skrutku | M5 – M16 |
Druh upnutia | 1/4-palcová šesťhranná násada |
Dĺžka | 150 mm |
Šírka | 65 mm |
Výška | 250 mm |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 1.7 kg |
Počet batérií | 2 KS |
Kapacita akumulátora/batérie | 5 Ah |

PUZDRO VNUT.KUFRA ASS18-1/4ZO COM.8.4.2
AKUMULATOR 18V/5,0AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRAk pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!