Akumulátorový úderový skrutkovač ASS 18-1/4" COMPACT
AKU-RAZ-SKRUTK-(ASS 18-1/4IN-C)-2X5AH
Obj. č. 5701415008
EAN 4099618732720
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Tri stupne otáčok/krútiaceho momentu, ako aj tri ďalšie režimy, ktoré možno nastaviť pre správne skrutkové spojenie, umožňujú optimálne nastavenie pre širokú škálu aplikácií
- Tri LED diódy na prevodovej hlave na optimálne osvetlenie pracovnej oblasti
- Bezuhlíkový motor s ochranou proti preťaženiu má nízke nároky na údržbu a disponuje odolnosťou a výkonnosťou
- Jednoduchá a ľahká práca vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii s pogumovanou rukoväťou
- Žiadne spätné nárazy alebo krútenie na zápästí
- Integrovaný upínací systém na rýchlu výmenu pre ¼-palcové hroty ¼ E 6.3 umožňuje rýchlu výmenu hrotu bez použitia náradia
Hárky údajov(X)
Odporúčaný maximálny rozmer skrutky: M16 s vnútorným šesťhranom alebo upínaním TX. Pre skrutkovače so šesťhranným upínaním do veľkosti maximálne M8 (veľkosť 13).
Úderové skrutkovače nie sú momentové skrutkovače. Po dotiahnutí úderovým skrutkovačom sa musia spoje vyžadujúce konkrétny uťahovací moment skontrolovať pomocou zariadenia na meranie uťahovacieho momentu.
Voľnobežné otáčky min./max. | 0-3000 ot/min |
Frekvencia príklepu min./max. | 0-4000 ot/min |
Doťahovací moment pri skrutkovaní v tvrdom materiáli max. | 295 Nm |
Vhodnosť pre skrutku | M5 – M16 |
Druh upnutia | 1/4-palcová šesťhranná násada |
Dĺžka | 150 mm |
Šírka | 65 mm |
Výška | 250 mm |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 1,7 kg |
Počet batérií | 2 KS |
Kapacita akumulátora/batérie | 5 Ah |
AKUMULATOR 18V 5,0AH W CONNECT M-CUBE
CASEINRT-(ASS 18-1/4 IN COMPACT)-8.4.2
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!