Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Akumulátorový viacúčelový vysávač

Univerzálny akumulátorový vysávač na vys. na sucho
VYSAVAC AMTS 18 L COMPACT M-CUBE

Obj. č. 5701400000

EAN 4062856183524

Cena za zvolené balenie
Akumulátorový viacúčelový vysávač

Obj. č. 5701400000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompaktný a prenosný univerzálny akumulátorový vysávač s osvedčením triedy prašnosti L a ručným čistením filtra na mobilné použitie
  • Dve úrovne výkonu: Režim Max pre maximálny výkon alebo režim Eco na dlhší čas používania na jedno nabitie

  • Vhodný na vysávanie a odstraňovanie triesok, prachu a odpadu z vŕtania

  • Viacúčelový: Funkcia fúkania na vyfukovanie a sušenie

  • Osvedčenie triedy prašnosti L zaručuje účinnosť zberu prachu na 99 % podľa normy EN 60335-2-69

  • Konštantný vysoký sací výkon a dlhá životnosť filtra vďaka poloautomatickému čisteniu filtra

  • Praktické používanie s prístrojmi vďaka dodávanému adaptéru

  • Praktické integrované otvory na uloženie spojovacej dýzy, dýzy na čalúnenie a sieťového adaptéra

  • Ramenný popruh pre väčšie pohodlie pri práci v pohybe

  • Odolný kryt s gumenými chráničmi na uloženie bez kĺzania a poškodenia materiálu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prúd vzduchu

20 l/s

Podtlak

11 kPa

Kapacita koša

4 l

Trieda prašnosti

L

Menovitá šírka

35 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

3,300 kg

Dĺžka

375 mm

Šírka

225 mm

Výška

275 mm

Hladina akustického tlaku

61,2 dB

Obsahuje Akumulátorový viacúčelový vysávač:
1 x
Netkané filtračné vrecko pre AMTS

VRECKO FLISOVE FILTRACNE - ND M-CUBE VYS

Množstvo: 1 x
1 x
Pripájacia hubica pre AMTS

HUBICA STRBINOVA

Množstvo: 1 x
1 x
Nasávacia hadica pre AMTS

HADICA SACIA

Množstvo: 1 x
1 x
Plochý skladaný filter pre AMTS

FILTER SKLADANY PLOCHY

Množstvo: 1 x
1 x
Popruh na prenášanie pre AMTS

POPRUH PRENASACI

Množstvo: 1 x
1 x
Spojovacia objímka pre AMTS

OBJIMKA PRIPOJOVACIA POWERTOOL

Množstvo: 1 x
1 x
Ručná hubica pre AMTS

TRYSKA RUCNA

Množstvo: 1 x
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
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nabíjateľný akumulátor lítium-iónový 18 V BASIC M-CUBE

AKUMULATOR LIION 18V/2,0AH M-CUBE BASIC

Kompaktná a výkonná 18-voltová lítium-iónová batéria na profesionálne a univerzálne použitie s novými akumulátorovými nástrojmi Würth
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hubica na čalúnenie, zásuvná

HUBICA NA CALUNENIE

x 1 ks
Viacúčelová kefa zásuvná pre priemyselný vysávač namokro a nasucho ISS 35, ISS 35-S automatic

KEFA UNIVERZALNA

x 1 ks
Sací štetec, zásuvný pre ISS 35(-S automatic) a ISS 45-M automatic

PRISLUSENSTVO K VYSAVACU HWS 15-L

x 1 ks
Nadstavec na vysávanie vozidiel, zásuvný

NADSTAVEC

x 1 ks
Sací zvon

ODSAVACIA HUBICA PRI VRTANI

Adaptér vysávača na odsávanie prachu pri vŕtaní alebo čistenie otvorov
Netkané filtračné vrecko pre AMTS

VRECKO FLISOVE FILTRACNE - ND M-CUBE VYS

x 5 ks