Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 12 COMPACT

Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 12 COMPACT
AKU SKRUTK. M-CUBE ABS12 COMPACT KARTON

Obj. č. 5701101000

EAN 4061975218988

Cena za zvolené balenie
Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 12 COMPACT

Obj. č. 5701101000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výnimočne kompaktný a výkonný akumulátorový vŕtací skrutkovač na všeobecné aplikácie vŕtania a skrutkovania
  • Práca bez únavy vďaka nízkej hmotnosti a kompaktnému dizajnu

  • Nepretržité monitorovanie a skoré vypnutie motora v prípade zablokovania, preťaženia a prehriatia

  • Bezpečné upínanie nástrojov pomocou skľučovadla na vrtáky s račňou a funkciou uzamknutia, vhodného pre nástroje s priemerom 0,8 – 10 mm

  • Integrované LED svetlá na priame osvetlenie pracovnej oblasti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

12 V/DC

Min./max. voľnobežné otáčky na 1./2. stupni

0-400 / 0-1500 ot/min

Max. tvrdý/mäkký uťahovací moment

32 / 19 Nm

Rozsah upnutia skľučovadla min./max.

0,8-10 mm

Upnutie skľučovadlom

3/8“x24 UNF

Počet batérií

0 KS

Kapacita akumulátora/batérie

0 Ah

Priemer vŕtania v oceli max.

10 mm

Priemer skrutky max.

6 mm

Dĺžka

177 mm

Výška

215 mm

Hmotnosť stroja s akumulátorom

1,21 kg

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nabíjateľný lítium-iónový akumulátor 12 V M-CUBE

AKUMULATOR LI 12V/2,0AH M-CUBE BASIC

Kompaktný a výkonný 12-voltový lítium-iónový akumulátor na profesionálne a univerzálne použitie s novými akumulátorovými nástrojmi Würth
x 1 ks
Nabíjačka

NABIJACKA ALG 12/2 BASIC

Vhodná pre nabíjateľné 12 V Li-ion batérie BASIC M-CUBE
x 1 ks
Nabíjačka

NABIJACKA ALG 12/3 BASIC

Vhodná pre nabíjateľné 12 V Li-ion batérie BASIC M-CUBE
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D6,0MM

Precízny oceľový vrták na rôzne všeobecné aplikácie vŕtania do ocele s pevnosťou až 1000 N/mm² a liatiny.
x 10 ks
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

VRTAK VIACUCELOVY-MFDS-D6-L150-WL90MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 2 ks
Ochranné okuliare Cetus®X-treme

OKULIARE BEZPEČNOSTNÉ ČÍRE

Maximálna ochrana s ležérnym dizajnom