Pružinová podložka s poistným krúžkom, tvar M Pružinová oceľ, tvrdená, 420-510, HV10, povrchová úprava lamelovým pozinkovaním
Oceľ, lamelové pozinkovanie, typ M
PODLOZKA RYHOVANA M (FLZN480H) D6,1
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Typ M (stredný): skrutkové spoje do triedy pevnosti 8.8 vrátane s normálnym kontaktom hlavy
- Typ ochrany: zaistenie skrutiek
- Trecie zaistenie vďaka pružinovej sile
- Mechanické blokovanie vďaka špecifickému povrchovému razeniu
- Chráni protiľahlý povrch pred poškodením (podložka sa počas inštalácie neotáča)
- Minimálne rozloženie uťahovacieho momentu
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Výroba strojov a systémov, technológia pohonov, dopravníková technika, úžitkové vozidlá, stavebné stroje, výroba vozidiel, poľnohospodárska technika, potravinársky priemysel atď.
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6,1 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 14,2 mm |
Výška (h1) | 2,2 mm |
Hrúbka (s1) | 1,4 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV min./max. | 420-510 HV |
Povrch | Zinkom glazované striebro |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 480 h |
Forma | M |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Vejárová podložka |
Funkcia zálohovania | Ochrana nastavenia |