Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 POWER
Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 POWER
AKU SKRUTKOVAC ABS 18 POWER KARTON
Obj. č. 5701404000
EAN 4061975196606
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi výkonný a praktický akumulátorový vŕtací skrutkovač, ktorý je špeciálne navrhnutý na náročné aplikácie na staveniskách, s uťahovacím momentom 140 Nm
- Nepretržité monitorovanie a skoré vypnutie motora v prípade zablokovania, preťaženia a prehriatia
- Účinný bezkefový EC motor s nízkou potrebou údržby a dlhou prevádzkovou životnosťou
- Integrované LED svetlá na priame osvetlenie pracovnej oblasti
- Robustné vyhotovenie zabezpečí, že všetky komponenty sú navrhnuté pre použitie v ťažkých podmienkach na staveniskách a vydržia pády z bežných pracovných výšok.
- 13 mm kovové skľučovadlo na vrtáky so spájkovanými karbidovými upínacími čeľusťami na zaistenie maximálnej životnosti a nízkeho opotrebovania. Mimoriadne silné upínacie čeľuste silno zovrú stopku vrtáka
- Spínač s elektronickým signálom na presnú a pohodlnú prácu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 18 V/DC |
Min./max. voľnobežné otáčky na 1./2. stupni | 0-550 / 0-2000 ot/min |
Max. tvrdý/mäkký uťahovací moment | 140 / 60 Nm |
Rozsah upnutia skľučovadla min./max. | 1,5-13 mm |
Upnutie skľučovadlom | 1/2“x20 UNF |
Počet batérií | 0 KS |
Kapacita akumulátora/batérie | 0 Ah |
Priemer vŕtania v oceli max. | 13 mm |
Priemer vŕtania v hliníku max. | 13 mm |
Odporúčaný priemer vŕtania v kove max. | 13 mm |
Priemer skrutky max. | 12 mm |
Dĺžka | 205 mm |
Výška | 260 mm |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 2,2 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!