Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Aku. príklep. vŕtací skrutkovač ABS 18 POWER COMBI
AKU SKRUTKOVAC ABS-18 POWER COMBI KARTON
MASTER M-CUBE
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25389451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25389452.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchla adaptácia na príslušnú aplikáciu
Prepínač funkcií umožňuje jednoduché a rýchle prepínanie medzi skrutkovaním, vŕtaním a vŕtaním s príklepom.
Robustná konštrukcia
Všetky komponenty, ktoré sú určené do náročného prostredia na stavbách, vydržia aj pád z bežných pracovných výšok.
Kontinuálne monitorovanie motora
Elektronická ochranná funkcia motora vypne motor s časovým predstihom v prípade zablokovania, preťaženia alebo prehriatia.
Dlhá prevádzková životnosť motora
Účinný EC motor bez uhlíkových kief s nízkym podielom údržby a výkonovou rezervou. Pod záťažou tiež zachováva stabilnejšiu krivku otáčok.
Maximálna prevádzková životnosť a nízke opotrebovanie
- 13 mm kovové skľučovadlo Röhm so spájkovanými karbidovými upínacími čeľusťami
- Elektronický prepínač
Dobre osvetlená pracovná plocha
LED svetlo na bloku batérie
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 18 V/DC |
Min./max. voľnobežné otáčky na 1./2. stupni | 0-550 / 0-2000 ot/min |
Max. tvrdý/mäkký uťahovací moment | 140 / 60 Nm |
Frekvencia príklepu max. | 32000 ot/min |
Rozsah upnutia skľučovadla min./max. | 1,5-13 mm |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 2,3 kg |
Počet batérií | 0 KS |
Kapacita akumulátora/batérie | 0 Ah |
Priemer vŕtania v oceli max. | 13 mm |
Priemer skrutky max. | 12 mm |
Dĺžka | 215 mm |
Výška | 260 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!