Akumulátorový vŕtací skrutkovač BS 12-A Multi
Akumulátorový vŕtací skrutkovač BS 12-A Multi
SKRUTKOVAC AKUMUL. VRTACI BS 12-A MULTI
Obj. č. 5700131000
EAN 4062856999422
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Široké možnosti aplikácie vďaka 10 mm rýchloupínaciemu skľučovadlu na vrtáky s automatickým uzamknutím
 - Uhlový nadstavec možno nastaviť v 16 smeroch (360°) a možno ho skombinovať s inými nadstavcami bez nutnosti jeho demontáže
 - Nadstavec s odsadeným uhlom možno nastaviť v 16 smeroch (360°) a obsahuje zaisťovací univerzálny držiak 1/4-palcových hrotov na uchytenie všetkých bežných vrtákov a skrutkovacích hrotov (E6+C6)
 - Univerzálne skľučovadlo hrotov vďaka 1/4-palcovému univerzálnemu držiaku hrotov, ktorý možno zaistiť a ktorý je kompatibilný s všetkými bežnými vrtákmi a skrutkovacími hrotmi (E6+C6)
 - Práca bez únavy vďaka nízkej hmotnosti a kompaktnému dizajnu
 - Kompatibilita so všetkými výrobkami so systémom 10,8 V a 12 V batérií
 
Verzia s nabíjateľným akumulátorom sa dodáva v prepravnej taške.
Hárky údajov(X)
Menovité napätie  | 12 V/DC  | 
Min./max. voľnobežné otáčky na 1./2. stupni  | 0-400 / 0-1300 ot/min  | 
Max. tvrdý/mäkký uťahovací moment  | 30 / 15 Nm  | 
Rozsah upnutia skľučovadla min./max.  | 6,3-6,3 mm  | 
Počet batérií  | 0 KS  | 
Kapacita akumulátora/batérie  | 0 Ah  | 
Priemer vŕtania v oceli max.  | 10 mm  | 
Priemer vŕtania v dreve max.  | 19 mm  | 
Dĺžka  | 143 mm  | 
Výška  | 178 mm  | 
Hmotnosť stroja s akumulátorom  | 0,8 kg  | 
						
					
				10MM SKLUCOVADLO PRE BS 12-MULTI
						
					
				UHLOVY ADAPTER PRE BS 12-A MULTI
						
					
				EXCENTRICKY ADAPTER PRE BS 12-A MULTI
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!