Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Akumulátorový vŕtací skrutkovač BS 12-A

Akumulátorová vŕtačka, BS 12-A
SKRUTKOVAC AKUMULATOROVY VRTACI BS 12-A

Obj. č. 5700130000

EAN 4062856952731

Cena za zvolené balenie
Akumulátorový vŕtací skrutkovač BS 12-A

Obj. č. 5700130000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne kompaktný, výkonný 12 V lítium-iónový vŕtací skrutkovač. Ideálny na všetky ľahké vŕtacie a skrutkovacie aplikácie
  • Práca bez únavy vďaka nízkej hmotnosti a kompaktnému dizajnu

  • Nepretržité monitorovanie kapacity batérie pomocou indikátora nabitia na akumulátore

  • Vhodné na skrutkovanie aj vŕtanie vďaka prevodovke s dvomi rýchlosťami a skľučovadlu

  • Ochrana proti preťaženiu zabraňuje poškodeniu motora a akumulátora

  • Integrované LED svetlá na priame osvetlenie pracovnej oblasti

  • Kompatibilita so všetkými výrobkami so systémom 10,8 V a 12 V batérií
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

12 V/DC

Min./max. voľnobežné otáčky na 1./2. stupni

0-400 / 0-1300 ot/min

Max. tvrdý/mäkký uťahovací moment

30 / 15 Nm

Rozsah upnutia skľučovadla min./max.

1-10 mm

Upnutie skľučovadlom

1/2“x20 UNF

Počet batérií

0 KS

Kapacita akumulátora/batérie

0 Ah

Priemer vŕtania v oceli max.

10 mm

Priemer skrutky max.

7 mm

Dĺžka

169 mm

Výška

178 mm

Hmotnosť stroja s akumulátorom

0,95 kg

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nabíjateľný lítium-iónový akumulátor Pre nástroje Würth, 12 V

AKUMULATOR LI-ION 12V 4,0AH

Kompaktný akumulátor 12 V
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie