Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Akumulátorový vŕtací skrutkovač BS 18-A Power

Akumulátorová vŕtačka, BS 18-A Power
AKU VRTACI SKRUT. BS 18-A POWER

Obj. č. 070066501

EAN 4050642373136

Cena za zvolené balenie
Akumulátorový vŕtací skrutkovač BS 18-A Power

Obj. č. 070066501

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Extrémne výkonný, no praktický akumulátorový vŕtací skrutkovač navrhnutý špeciálne pre náročné podmienky na stavbách.

Štvorpólový motor


Systém podobný pohonu všetkých kolies. Lepšia distribúcia výkonu v porovnaní s tradičným dvojpólovým motorom.



Robustný


Všetky komponenty sú dimenzované pre náročné podmienky na stavbách a dokážu odolať pádom zo štandardných pracovných výšok.



So 4,0 Ah Li-Ion akumulátormi


Dlhá prevádzková doba na jedno nabitie batérie. Praktický indikátor nabitia batérie neustále zobrazuje zostávajúcu úroveň energie.



Skľučovadlo vrtákov z karbidovými upínacími čeľusťami


Mimoriadne dlhé upínacie čeľuste pevne zovierajú stopku vrtáka. Vďaka tomu sa vrták pomalšie opotrebuje.



LED svetlo na bloku batérie


Pracovná oblasť je vždy dobre osvetlená. Skľučovadlo vrtákov nevrhá tiene.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

18 V/DC

Min./max. voľnobežné otáčky na 1./2. stupni

0-380 / 0-1600 ot/min

Max. tvrdý/mäkký uťahovací moment

80 / 47 Nm

Rozsah upnutia skľučovadla min./max.

1-13 mm

Počet batérií

0 KS

Kapacita akumulátora/batérie

4 Ah

Priemer vŕtania v oceli max.

13 mm

Odporúčaný priemer vŕtania v kove max.

13 mm

Priemer skrutky max.

12 mm

Dĺžka

213 mm

Výška

253 mm

Hmotnosť stroja s akumulátorom

2,1 kg

Obsahuje Akumulátorový vŕtací skrutkovač BS 18-A Power:
Handle
1 x
Handle

SP-AUXILIARYHANDLE

Množstvo: 1 x
Vložka do kufríka pre stroje MASTER
1 x
Vložka do kufríka pre stroje MASTER

CASEINRT-HNDTL-(BS14-18V POWER/COMBI)

Popis: Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie stroja Würth MASTER.
Množstvo: 1 x
Prázdny kufrík ORSY<SUP>® </SUP>200
1 x
Prázdny kufrík ORSY® 200

KUFOR PRE NASTROJ

Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie