Alkalická mangánová gombíková batéria 1,5 V
Gombíková batéria, alkalicko-mangánová
BATERIA GOMBIKOVA OXID STRIEBRA
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nízka úroveň samovybíjania
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Krokomery, počítadlá kalórií, stopky, snímače tepovej frekvencie, digitálne klinické teplomery, hračky a hry, elektronické knihy, vreckové kalkulačky/PDA zariadenia, elektronické váhy, alarmové systémy vozidiel, hodiny, obojky pre domáce zvieratá, laserové ukazovadlá
Označenie IEC pre gombíkové batérie | SR 44/LR 44 (V 13 GS(V13 GA); V357; A76) |
Menovité napätie | 1,5 V/DC |
Priemerxvýška | 11,6 x 5,4 mm |
Priemer | 11,6 mm |
Výška | 5,4 mm |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | AlMn |