Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Alkalická mangánová gombíková batéria 1,5 V

Gombíková batéria, alkalicko-mangánová
BATERIA V392/LR41

Obj. č. 082708 392

EAN 4046777622843

Cena za zvolené balenie
Alkalická mangánová gombíková batéria 1,5 V

Obj. č. 082708 392

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nízka úroveň samovybíjania
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Krokomery, počítadlá kalórií, stopky, snímače tepovej frekvencie, digitálne klinické teplomery, hračky a hry, elektronické knihy, vreckové kalkulačky/PDA zariadenia, elektronické váhy, alarmové systémy vozidiel, hodiny, obojky pre domáce zvieratá, laserové ukazovadlá

Označenie IEC pre gombíkové batérie

SR 41/LR 41 (V392; D392; A63)

Menovité napätie

1,5 V/DC

Priemerxvýška

7,9 x 3,6 mm

Priemer

7,9 mm

Výška

3,6 mm

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

AlMn

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie