Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Aluminium combination ladder with rungs

REBRIK VIACUCEL-3DIEL-ALU-3X8

Obj. č. 0962936708

EAN 4068362822650

Cena za zvolené balenie
Aluminium combination ladder with rungs

Obj. č. 0962936708
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
Hliník

Počet priečok

3 x 8

Šírka

0,50 m

Priečna dĺžka

0,90 m

Priečne rozmery

70 x 25 mm

Rozmery koľajnice

75 mm x 25 mm

Vzdialenosť priečky

280 mm

Rozmery priečok

30 x 30 mm

Plocha stojana podľa TRBS 2121/-2

Nie

Nosnosť

150 kg

Dĺžka ako prikladací rebrík min./max.

2,35-5,15 m

Max. výška v stoji ako prikladací rebrík

3,88 m

Pracovná výška ako prikladací rebrík max.

5,38 m

Max. výška dosahu ako prikladací rebrík

5,88 m

Výška plošiny ako šikmý rebrík (pri sklone 70 °)

4,84 m

Min./max. dĺžka ako dvojitý rebrík s posuvnou časťou

2,35-3,75 m

Max. výška postavenia ako dvojitý rebrík s posuvnou časťou

2,30 m

Max. pracovná výška ako dvojitý rebrík s posuvnou časťou

3,80 m

Max. výška postavenia ako dvojitý rebrík s posuvnou časťou

4,30 m

Dĺžka kroku ako dvojitý rebrík s posuvnou časťou

1,66 m

Min./max. vertikálna výška ako dvojitý rebrík s posuvnou časťou

2,21-3,52 m

Dĺžka ako dvojitý rebrík bez posuvnej časti

2,35 m

Výška postavenia ako dvojitý rebrík bez posuvnej časti

1,25 m

Pracovná výška ako dvojitý rebrík bez posuvnej časti

2,75 m

Výška dosahu ako dvojitý rebrík bez posuvnej časti

3,25 m

Dĺžka kroku ako dvojitý rebrík bez posuvnej časti

1,66 m

Vertikálna výška ako dvojitý rebrík bez posuvnej časti

2,21 m

Dĺžka jedného posuvného rebríka

2,35 m

Šírka jedného posuvného rebríka

0,35 m

Výška posuvného rebríka, samostatný

1,25 m

Pracovná výška posuvného rebríka, samostatný

2,75 m

Výška dosahu posuvného rebríka, samostatný

3,25 m

Výškovo nastaviteľný posuvný rebrík (pri sklone 70 °)

2,21 m

Prepravný rozmer

2,36 x 0,51 x 0,22 m

Hmotnosť

17,9 kg

Normy

EN 131

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie