Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Aluminium extension ladder

REBRIK-HLINIKOVY-VYSUVNY-2X10

Obj. č. 0962934710

EAN 4065746611961

Cena za zvolené balenie
Aluminium extension ladder

Obj. č. 0962934710

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Steps with tested slip resistance
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Hliník

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Počet krokov

2x10

Dĺžka min./max.

3,03-5,30 m

Šírka

0,42 m

Priečna dĺžka

0,96 m

Priečne rozmery

64 x 25 mm

Rozmery koľajnice

73 mm x 25 mm

Vzdialenosť kroku

283 mm

Hĺbka stupňa

87 mm

Plocha stojana podľa TRBS 2121/-2

Áno

Max. výška plošiny (pri sklone 70 °)

4,96 m

Nosnosť

150 kg

Výška postavenia

3,90 m

Pracovná výška max.

5,40 m

Max. výška dosahu

5,90 m

Hmotnosť

16,1 kg

Normy

EN 131

Náhradné diely pre tento produkt:
Náhradná pätka pre hliníkové rebríky

PRIECKA-75X50X30MM

x 2 ks
Náhradná pätka pre rebríky s hliníkovými priečnymi výstuhami

PRIECKA-TRAVERSE-97X66X45CM

x 2 ks