Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Aluminium hydraulic cylinder

Aluminium hydraulic cylinder
ALU HYDRAUL. VALEC 12TON 7-DIELNY 8MM

Obj. č. 1952004035
EAN 4062856575572

Cena za zvolené balenie
Aluminium hydraulic cylinder

Obj. č. 1952004035

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Particularly lightweight design made of aluminium
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit (10)

3/8“

Prevádzkový tlak (20)

700 bar

Dĺžka zdvihu

8 mm

Priemer závitu vretena

21.5 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

1671.000 g

Priemer

80 mm

Výška

55 mm

Dĺžka

200 mm

Max. hmotnosť záťaže (100)

12000 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie