Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Aluminium hydraulic cylinder

Aluminium hydraulic cylinder
ALU HYDRAUL. VALEC 17TON 7-DIELNY 70MM

Obj. č. 1952004130
EAN 4056807273556

Cena za zvolené balenie
Aluminium hydraulic cylinder

Obj. č. 1952004130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Particularly lightweight design made of aluminium
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit (10)

3/8palcax18 mm

Prevádzkový tlak (20)

700 bar

Dĺžka zdvihu

70 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

2830.000 g

Priemer

90 mm

Výška

122 mm

Max. hmotnosť záťaže (100)

17 t

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie