Analógová spájkovacia stanica 60 W
Analógová spájkovacia stanica 60 W
SPAJKOVACKA ANALOGOVA 60W
Obj. č.
071594 50
EAN 4024835557368
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Spájkovacia stanica s elektronickou reguláciou teploty
- Ergonomicky navrhnutá spájkovačka
- Vložka na vyrovnanie napätia (vysoko odolné pripojenie k spájkovaciemu hrotu) pre bezpečnosť komponentov
- Multifunkčný odkladací stojan s otáčacím držiakom špongie pre pravákov a ľavákov
- Plná izolácia
- Vysoko flexibilný pripájací kábel spájkovačky odolný voči teplote (1,5 m)
- Napájacie napätie 230 V AC, 50 – 60 Hz
- Spájkovačka 24 V AC
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Výkon | 60 W |
Teplota spájkovacieho hrotu min./max. | 150 do 450 °C |
Doba nahriatia | 60 s |
Frekvencia max. | 60 Hz |
Teplota spájkovacieho hrotu min. | 150 °C |
Dĺžka kábla (dĺžka sa sekundári) | 1,5 m |
Podmienka pre výkon | pri 350°C |
Sekundárne napätie | 24 V/AC |
Podmienka pre dobu nahriatia | Po dosiahnutie 280°C |