Antibakteriálny čistič klimatizácie Quick Fresh Active Plus
Čistič klimatiz. vozidiel Quick Fresh Active Plus
ODSTRANOVAC PACHOV QUICKFRESH PLUS 100ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Spoľahlivo odstraňuje nepríjemné zápachy, ktoré spôsobujú baktérie vo vzduchovodoch klimatizačných jednotiek a v interiéroch vozidiel
- Ióny striebra vďaka svojmu dezinfekčnému účinku zabraňujú rozširovaniu zápachu
Pred použitím sa musia vykonať skúšky, a to hlavne na svetlých povrchoch.
Pri používaní biocídnych výrobkov postupujte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte informácie na etikete a o produkte.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a
a produkty naďalej vyvíjať.
Hárky údajov(X)
- Antibakteriálny účinok vďaka iónom striebra
- Dlhotrvajúca svieža vôňa
- Žiadne namáhavé demontážne práce na výparníku a interiéri
- Nie je potrebná žiadna ďalšia príručka pre konkrétne pracovné kroky
- Nezávisle preukázaný účinok
- Jednoduché používanie
- Likviduje nepríjemné zápachy vďaka pohlcovačom zápachu
Počas aplikácie sa v interiéri vozidla nesmú nachádzať žiadne osoby. Všetky elektrospotrebiče musia byť počas aplikácie vypnuté. Nepoužívajte zdroje ohňa. Po použití vozidlo niekoľko minút dôkladne vyvetrajte. Bezprostredne po aplikácii vo vozidle nefajčite. Na jednu aplikáciu použite iba jednu nádobu.
1. Vypnite klimatizačnú jednotku, aktivujte cirkuláciu vzduchu
2. Nastavte maximálnu ventiláciu a pre interiér vyberte úroveň studenej teploty
3. Pred použitím dôkladne pretrepte
4. Umiestnite nádobku do priestoru na nohy alebo na zadnú stredovú konzolu a aktivujte rozprašovaciu hlavicu. Počas aplikácie musia byť dvere a okná zatvorené (približne 2 – 3 min). Uistite sa, že sprejovací prúd (90 – 150 cm) nezasiahne napr. svetlá a ovládacie prvky posuvnej strechy, displej, rádio, navigáciu atď.
5. Nadbytočnú látku okamžite odstráňte navlhčenou utierkou
6. Po použití vozidlo dobre vyvetrajte
Prečítajte si informácie o produkte!
Chemický základ | Voda a etanol |
Obsah | 100 ml |
Hmotnosť obsahu | 77 g |
Zápach/vôňa | Citrón |
Farba | Transparentná |
Hustota | 0,77 g/cm³ |
Hodnota pH | 7 |
Bod vzplanutia min. | -42 °C |
Biologická odbúrateľnosť | Áno |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!