Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Antibakteriálny gél na ruky Sensitive

Dezinf. prostriedok na ruky Sensitive
DEZINFEKCIA-RUK-SENSITIVE-1000ML

Obj. č. 0899891107

EAN 4050382183606

Cena za zvolené balenie
Antibakteriálny gél na ruky Sensitive

Obj. č. 0899891107

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný pre ľudí trpiacich alergiami.

Bez obsahu aditív


Vhodný pre ľudí trpiacich alergiami



Mimoriadne krátky čas vsiaknutia


Na rýchlu dezinfekciu



Mimoriadne šetrný k pokožke



Testovaný v súlade s najnovšími predpismi a poznatkami (v súlade s predpismi organizácií Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV) e.V. [Nemecká asociácia pre boj s vírusovými ochoreniami] a Robert Koch Institute [RKI])

Upozornenie

Tento dezinfekčný prostriedok nie je vhodný na dezinfekciu otvorených rán.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodný do automatických dávkovacích systémov a ručných dávkovačov.



Je zaručená rýchla účinnosť proti širokej škále baktérií vrátane tuberkulózy, húb (Candida albicans), adenovírusov a všetkých obalených vírusov, napríklad HIV, HBV, HCV, Influenza A, B, C, Herpes simplex, H1N1 (prasacia chrípka), H5N1 (vtáčia chrípka), norovírusov atď.

Pokyny

Šúchajte si ruky kvapalinou 30 sekúnd. Ruky sa musia celý tento čas zvlhčovať dezinfekčným prostriedkom. V opačnom prípade je potrebné dávku upraviť.

Chemický základ

2-propanol, vyčistená voda

Zápach/vôňa

Charakteristický

Farba

Bezfarebný

Bod vzplanutia min.

19 °C

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Obsah

1 l

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie