Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Aplikačná pištoľ WIT-Multi - PISTOL VYTLACNA (WIT-MULTI) Aplikačná pištoľ WIT-Multi - PISTOL VYTLACNA (WIT-MULTI) Aplikačná pištoľ WIT-Multi - PISTOL VYTLACNA (WIT-MULTI) Aplikačná pištoľ WIT-Multi - PISTOL VYTLACNA (WIT-MULTI)
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Aplikačná pištoľ WIT-Multi - PISTOL VYTLACNA (WIT-MULTI) - 1
Aplikačná pištoľ WIT-Multi - PISTOL VYTLACNA (WIT-MULTI) - 2
Aplikačná pištoľ WIT-Multi - PISTOL VYTLACNA (WIT-MULTI) - 3
Aplikačná pištoľ WIT-Multi - PISTOL VYTLACNA (WIT-MULTI) - 4

Aplikačná pištoľ WIT-Multi

Aplikačná pištoľ, WIT-MULTI
PISTOL VYTLACNA (WIT-MULTI)

Obj. č. 0891003105

EAN 4053479592466

Cena za zvolené balenie
Aplikačná pištoľ WIT-Multi

Obj. č. 0891003105

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na aplikáciu takmer všetkých kaziet WIT a silikónových kaziet

Vhodná na aplikáciu 150 ml, 330 ml a 420 ml koaxiálnych kaziet, 300 ml tubulárnych kaziet na film, 385 ml, 440 ml a 585 ml kaziet Side-by-side a silikónových kaziet



Môže sa používať s nasledujúcimi zmesami chemickej injektážnej malty:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml

  • PURE EPOXY WIT-PE 1000: 440 ml, 585 ml

  • WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml

  • BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-Nordic: 330 ml

  • WIT-EXPRESS: 330 ml
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Plast vystužený skleným vláknom

Vhodnosť pre injektáž malty

WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-PE 1000

Vhodnosť pre typ kartuše

Hadicová fólia (1:10) + 300 ml, Koaxiálny (1:10) + 420 ml, Koaxiálny (1:10) + 330ml, Koaxiálny (1:10) + 150ml, Koaxiálny (1:10) + 320 ml, Koaxiálny (1:10) + 380 ml, Side-by-side (1:3) + 440 ml, Vedľa seba (1:3) + 585 ml, Vedľa seba (1:3) + 385ml

Farba

Čierna

Hmotnosť výrobku (na kus)

1426,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie