Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Application gun HandyMax - PISTOL VYTLACACIA NA WIT 310ML
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Application gun HandyMax - PISTOL VYTLACACIA NA WIT 310ML - 1

Application gun HandyMax

Vytláčacia pištoľ HandyMax, 330 ml
PISTOL VYTLACACIA NA WIT 310ML

Obj. č. 0891007

EAN 4024835228602

Cena za zvolené balenie
Application gun HandyMax

Obj. č. 0891007

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vytláčanie kartuší WIT (150 ml, 320 ml, 330 ml)

Vhodná na vytláčanie koaxiálnych kartuší 150 ml, 320 ml a 330 ml



Môže sa používať s nasledujúcou zmesou chemickej injektážnej malty:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml

  • BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 330 ml

  • WIT-Nordic: 330 ml

  • WIT-Express: 330 ml

  • CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Plast/oceľ

Vhodnosť pre injektáž malty

WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300

Vhodnosť pre typ kartuše

Koaxiálny (1:10) + 330ml, Koaxiálny (1:10) + 150ml, Koaxiálny (1:10) + 320 ml

Farba

Čierna, Červená

Hmotnosť výrobku (na kus)

1124,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie