Armatúra EN1254, meď, 5001A
EN1254, meď, 5001A
MONTAZ-LOET-EN1254-ILE/ALE-90G-CU-10/500
Obj. č. 4995500103
EAN 4045727205594
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uhol 90°, so spájkovaným spojom a zásuvnou koncovkou
- Na univerzálne použitie v rôznych oblastiach aplikácie napr. stavba lodí a mechanické inžinierstvo.
- Spĺňa požiadavky rôznych nariadení nemeckej technickej a vedeckej asociácie pre oblasť plynu a vodu (DVGW)
- Schválené taktiež ďalšími certifikačnými inštitútmi, ako je napr. KIWA, BSI Kitemark, British Gas, Gaz de France, NF, SVGW
Vhodnosť pre pitnú vodu potvrdzuje DVGW certifikát o typovej skúške DV-7411AO2008 (medené armatúry) a DV-7401AS2290 (armatúry z delového bronzu). Potvrdzuje to taktiež rakúske osvedčenie o registrácii súladu č. R-15.2.3-20-17025 pre sériu 4000 a R-15.2.3-20-17026 pre sériu 5000.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Inštalácie pitnej vody, norma DIN EN 806 a DIN 1988
- Inštalácie zemného plynu, norma DIN EN 1775 a DVGW G 600 (TRGI)
- Inštalácie LPG, nemecké technické predpisy pre LPG (TRF)
- Systémy na vykurovanie olejom, norma DIN 4755 (nemecké technické predpisy pre systémy na spaľovanie oleja – TRÖ)
- Vykurovacie systémy teplej vody, norma DIN EN 12828
- Lokálne a oblastné vykurovacie vedenia, norma DIN 4747
- Termálne solárne kolektory
- Chladiace zariadenia s cirkuláciou vody
- Klimatizačné zariadenie a chladiace systémy (ACR)
- Stlačený vzduch
- Systémy na distribúciu technických a zdravotníckych plynov
- Systémy na zachytávanie dažďovej vody, norma DIN 1989
- Vedenia pre hasiaci systém, „mokré“, norma DIN 14462
- Sprinklerové systémy, „mokré“, norma VdS CEA 4001
- Priemyselná a procesná voda
- Zariadenia na prečerpávanie odpadových vôd
![]() | |
Menovitý priemer | 10 mm |
Menovitý priemer 2 | 10 mm |
Dĺžka (a) | 20 mm |
Dĺžka 2 (b) | 21 mm |
Dĺžka 4 (Z/Za) | 12 mm |
Materiál | Meď |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Normy | DIN 1254 |