Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Armatúra EN1254, meď, 5001A

EN1254, meď, 5001A
MONTAZ-LOET-EN1254-ILE/ALE-90G-CU-12/500

Obj. č. 4995500104
EAN 4045727205624
Cena za zvolené balenie
Armatúra EN1254, meď, 5001A

Obj. č. 4995500104

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Uhol 90°, so spájkovaným spojom a zásuvnou koncovkou
  • Na univerzálne použitie v rôznych oblastiach aplikácie napr. stavba lodí a mechanické inžinierstvo.

  • Spĺňa požiadavky rôznych nariadení nemeckej technickej a vedeckej asociácie pre oblasť plynu a vodu (DVGW)

  • Schválené taktiež ďalšími certifikačnými inštitútmi, ako je napr. KIWA, BSI Kitemark, British Gas, Gaz de France, NF, SVGW

Vhodnosť pre pitnú vodu potvrdzuje DVGW certifikát o typovej skúške DV-7411AO2008 (medené armatúry) a DV-7401AS2290 (armatúry z delového bronzu). Potvrdzuje to taktiež rakúske osvedčenie o registrácii súladu č. R-15.2.3-20-17025 pre sériu 4000 a R-15.2.3-20-17026 pre sériu 5000.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Inštalácie pitnej vody, norma DIN EN 806 a DIN 1988

  • Inštalácie zemného plynu, norma DIN EN 1775 a DVGW G 600 (TRGI)

  • Inštalácie LPG, nemecké technické predpisy pre LPG (TRF)

  • Systémy na vykurovanie olejom, norma DIN 4755 (nemecké technické predpisy pre systémy na spaľovanie oleja – TRÖ)

  • Vykurovacie systémy teplej vody, norma DIN EN 12828

  • Lokálne a oblastné vykurovacie vedenia, norma DIN 4747

  • Termálne solárne kolektory

  • Chladiace zariadenia s cirkuláciou vody

  • Klimatizačné zariadenie a chladiace systémy (ACR)

  • Stlačený vzduch

  • Systémy na distribúciu technických a zdravotníckych plynov

  • Systémy na zachytávanie dažďovej vody, norma DIN 1989

  • Vedenia pre hasiaci systém, „mokré“, norma DIN 14462

  • Sprinklerové systémy, „mokré“, norma VdS CEA 4001

  • Priemyselná a procesná voda

  • Zariadenia na prečerpávanie odpadových vôd

Menovitý priemer

12 mm

Menovitý priemer 2

12 mm

Dĺžka (a)

23 mm

Dĺžka 2 (b)

23 mm

Dĺžka 4 (Z/Za)

15 mm

Materiál

Meď

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Normy

DIN 1254

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie