Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Asfaltová tesniaca hmota

Asfaltová tesniaca hmota
HMOTA TESNIACA BITUMENOVA-310ML

Obj. č. 0890103100

EAN 4065233063471

Cena za zvolené balenie
Asfaltová tesniaca hmota

Obj. č. 0890103100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na tesnenie spojení medzi asfaltovými pásmi

Vynikajúca adhézia na bitúmenové plechy, veľmi bezpečne utesňuje strešné plechy a strešné lepenky



Dobrá adhézia na vlhkých podkladových materiáloch


  • Používanie takmer vôbec neovplyvňujú poveternostné podmienky

  • Vhodné na núdzové opravy


Odolná voči opotrebovaniu a poveternostným vplyvom



Vhodná na elastické modelovanie

Upozornenie
  • Opravy vykonané vo vlhkých podmienkach sa musia po vysušení skontrolovať

  • Počas fázy vytvrdzovania by malo byť zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu

  • Väčšia hrúbka vrstvy predlžuje dobu vytvrdzovania

  • Neprekrývajte nátermi na báze rozpúšťadiel

  • Vhodné len pre plasty bez zmäkčovadiel

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na vyplnenie bitumenových pásov a ich spojov

  • Na vyplnenie otvorov v strechách, napr. svetlíkov, ventilačných potrubí, antén alebo komínov, ako aj okrajových spojov
Pokyny
  • Povrch musí byť zaťažiteľný, čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota, hrdza ani voda

  • Základný adhézny náter, napríklad s , zlepšuje priľnavosť k savým alebo poréznym podkladom

  • Dodržiavajte pokyny v prehľadovom liste „Všeobecné poznámky o aplikácii tesniacich hmôt“. Ďalšie informácie sa uvádzajú v technickom liste.

Obsah

310 ml

Obal

Kartuša

Chemický základ

Bitúmen

Hustota

1,32 g/cm³

Farba

Čierna

Zápach/vôňa

Charakteristický

Rýchlosť vytvrdnutia

1 mm/d

Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia

23°C a relatívna vlhkosť 50%

Fungicídna úprava

Nie

Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min.

30 min

Podmienka pre čas na vytvorenie kožovitého povrchu

pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50%

Teplotná odolnosť min.

-35 °C

Teplotná odolnosť max.

80 °C

Teplota spracovania min.

1 °C

Teplota spracovania max.

30 °C

Umožňuje pretretie/prelakovanie

Nie

Skladovateľnosť od dátumu výroby

36 Mesiac

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rezač na kartuše

NOZ NA KARTUSE

Na rezanie plastových kartuší a presné rezanie plastových aplikačných dýz na požadovanú dĺžku a uhol
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie