Autokábel FLRY
Autokábel FLRY
AUTOKABEL ROZVODNY ZLTA
Obj. č. 0770108
EAN 4045989213016
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na plastovom navijaku pre navíjací systém ORSY® 10
- Prvotriedna kvalita s obsahom medi 99,9 %
- Menovité napätie: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Vonkajší plášť z PVC
- Bez obsahu silikónu, kadmia a olova
V súlade s normou/podobné norme DIN/ISO 6722
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu | 2,5 mm² |
Farba | Žltá |
Vonkajší priemer | 2,90 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 85 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!