Autokábel FLRYY, plochý Vonkajší plášť z PVC, čierny
Autokábel FLRYY, plochý kábel
AUTO KABEL FLRYY-BUND-CIERNA-2X0,75QMM
Obj. č. 0770202075
EAN 4048539190928
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Menovité napätie: U ~ = 50 V, U – = 60 V
- Bez obsahu silikónu, kadmia a olova
V súlade s normou/podobné norme DIN/ISO 6722
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý prierez kábla | 2 × 0,75mm² |
Farba | Červená, Čierna |
Šírka x hrúbka | 5,5 x 3,5 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 70 °C |
Verzia | Zväzok |