Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Autokábel FLRYY, plochý Vonkajší plášť z PVC, čierny

Autokábel FLRYY, plochý kábel
AUTO KABEL FLRYY-BUND-CIERNA-3X1,0QMM

Obj. č. 0770203100

EAN 4048539190942

Cena za zvolené balenie
Autokábel FLRYY, plochý Vonkajší plášť z PVC, čierny

Obj. č. 0770203100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Menovité napätie: U ~ = 50 V, U – = 60 V

  • Bez obsahu silikónu, kadmia a olova

V súlade s normou/podobné norme DIN/ISO 6722

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý prierez kábla

3 × 1,0mm²

Farba

Hnedá, Čierna, Biela

Šírka x hrúbka

8,3 x 3,8 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 70 °C

Verzia

Zväzok

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie