Automatic jump starter X-TRA up to 4,000 cm³
Automatic jump starter X-TRA up to 4,000 cm³
BOOSTER X-TRA 12/24V
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Menovité napätie min./max. | 12 / 24 V/DC |
Vhodnosť pre zdvihový objem max. | 4000 cm³ |
Rechargeable battery/battery capacity | 32 Ah |
Intenzita prúdu max. | 3100 A |
Menovitý prúd | 1400 A |
Prierez drôtu | 50 mm² |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 230 x 430 x 230 mm |
Hmotnosť | 18 kg |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Akumulátor AGM |
Pevne namontovaná batéria | Áno |
Number of rechargeable batteries/batteries | 2 STK |
Materiál telesa | ABS |
Farba | Červená |
Prierez kábla | 50 mm² |
Dĺžka (nabíjací kábel akumulátora so svorkami) | 120 cm |
Plne izolované nabíjacie svorky | Áno |
Ochrana proti prepólovaniu | Áno |
Ochrana proti iskrám | Áno |
Ochrana proti prepätiu | Áno |
Displej | LED |