Automatic welding helmet WSH air III 5-13
Automatic welding helmet WSH air III 5-13
PRILBA ZVARACIA WSH AIR 3 (5-13)
Obj. č.
0984690050
EAN 4062856362936
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For professional welding work
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Stupeň ochrany proti oslneniu min./max. | 4-13 |
Stupeň ochrany proti oslneniu min. | 4 |
Stupeň ochrany proti oslneniu max. | 13 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 500.000 g |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Lítium |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!