Automatická zváračská helma Solar II 9-13
Automatická zváračská helma Solar II
ZVAR.PRILBA SOLAR
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dostupné 2 režimy ochrany, automatické a manuálne nastavenie
- Ergonomicky tvarované telo prilby: dokonale chráni čelo, temeno, uši a krk.
- Ľahká a mimoriadne pohodlná
- Dizajn na odkláňanie dymu
- Chráni pred teplom alebo vyšplechnutím pri zváraní a chráni pri zváraní zospodu
- Pohodlný štvorsmerne nastaviteľný popruh na hlavu (výška, šírka, uhol a pozdĺžny smer)
- Polstrovaný čelový popruh proti poteniu
Upozornenie: Nevhodné na laserové zváranie a plynové zváranie.
Hárky údajov(X)
Všetky metódy elektrického zvárania: Elektródové zváranie, MIG, MAG/CO2, zváranie s plneným zváracím drôtom, zváranie TIG, plazmové zváranie.
Priepustnosť svetla aktivované | Stupeň ochrany 9–13 |
Šírka kazetyxvýška kazetyxhrúbka kazety | 110 x 90 x 9 mm |
Šírka zorného poľaxvýška zorného poľa | 96 x 40 mm |
Zdroj energie | Solárne články a výmena batérie |
Odolnosť proti UV a infračervenému žiareniu | Permanentne zaručené |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -10 do 55 °C |
Normy | EN 166, EN 175, EN 379, CSA Z94.3 |
Počet batérií | 1 KS |
Označenie batérie | 1,5V mikro AAA |
Materiál | Nylon (polyamid) |
Čas prepnutia tmavé – svetlé min./max. | 0,1-1,0 s |
Farba | Čierna |
Stupeň ochrany proti oslneniu min./max. | 9-13 |
Čas prepnutia tmavé – svetlé min. | 0.1 s |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1100 g |
Čas prepnutia tmavé – svetlé | 1 s |