Automatické pomocné štartovacie zariadenie
Aut. pomocné štart. zariadenie X-TRA do 12 000 cm³
Obj. č. 9501017330
EAN 4099618436147
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na mobilné štartovanie vozidiel a úžitkových vozidiel s 12 V alebo 24 V elektrickým systémom nezávislé od sieťového napájania
- Automatická ochrana proti zámene polarity
- Automatický výber napätia 12 V/24 V (možný taktiež manuálny výber napätia)
- Plne izolované, uhlové pevné svorky s vysoko flexibilnými a plne pogumovanými káblami
- Pripojenie a odpojenie od elektrického systému vozidla bez zvyškového napätia
- Ochrana proti prepätiu
- Ochrana proti preťaženiu v režime štartovania
- LED indikátor stavu batérie
- Ochrana pred skratom (vnútorná batéria chránená vysokoprúdovými poistkami)
- Balenie obsahuje kovový rám na veľkých pneumatikách (priemer: 300 mm)
Booster na použitie s nasledujúcimi typmi batérií:
- Otvorené, mokré, bezúdržbové, VRLA, AGM, GEL, EFB a EFB+, vápnikové, lítiové, NiCd letecké batérie
Testované spoločnosťou Dekra
Hárky údajov(X)
Pre všetky vozidlá s 12 V elektrickými systémami a vozidlá do 12 000 cm³ s 24 V elektrickými systémami
Menovité napätie min./max. | 12 / 24 V/DC |
Vhodnosť pre zdvihový objem max. | 12000 cm³ |
Kapacita akumulátora/batérie | 64 Ah |
Intenzita prúdu max. | 5700 A |
Menovitý prúd | 2400 A |
Prierez drôtu | 50 mm² |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 470 x 1000 x 400 mm |
Hmotnosť | 38 kg |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Akumulátor AGM |
Pevne namontovaná batéria | Áno |
Počet batérií | 4 KS |
Materiál telesa | ABS |
Farba | Červená |
Prierez kábla | 50 mm² |
Dĺžka (nabíjací kábel akumulátora so svorkami) | 140 cm |
Plne izolované nabíjacie svorky | Áno |
Ochrana proti prepólovaniu | Áno |
Ochrana proti iskrám | Áno |
Ochrana proti prepätiu | Áno |
Displej | LED |