Automatické samonastavovacie odizolovacie kliešte
Odizolovacie kliešte, automatické samonastavenie
Obj. č.
0714109010
EAN 4056807244587
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Automatický detekčný systém, nie je potrebné nastavovať na prierez kábla
- Nastaviteľný pozdĺžny doraz: 3-17 mm
- Integrované kliešte na strihanie káblov: Flexibilné až do 10,0 mm², pevné do 6,0 mm²
- Vymeniteľný blok nožov a pozdĺžny doraz
- Ergonomicky tvarované dvojzložkové rukoväti pre pohodlnú prácu bez námahy
- Vyrobené v Nemecku
Upozornenie
Nie je vhodný na prácu v blízkosti častí pod napätím.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vedenia s jednou žilou s PVC/silikónovou/gumenou izoláciou, napr. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Geometria čepele | Rovné |
Prierez drôtu min./max. | 0,03-10 mm² |
Prierez vodiča min./max. (americká miera) (AWG) (AWG) | 32-7 |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 193 x 18 x 96 mm |
Materiál | Plast/kov |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!