Automatické štartovacie zariadenie
Automatické pomocné štartovacie zariadenie
START.BOOSTER-MOB-JUMPSTART-AUT-4-12/24V

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Mobilné pomocné štartovanie nezávislé od elektrickej siete pre automobily, ľahké úžitkové vozidlá s 12 V a 24 V elektrickým systémom
- Automatická ochrana proti prepólovaniu
- Automatický výber napätia 12 V/24 V (možný je aj manuálny výber napätia)
- Úplne izolované, zahnuté pevné svorky s vysoko pružným úplne pogumovaným vedením
- Pripojenie k elektrickému systému a odpojenie od elektrického systému vozidla bez prúdu
- Ochrana pred nárazovým prúdom
- Ochrana pred preťažením pri štartovaní
- Indikátor nabitia akumulátora s diódami LED
- Ochrana pred skratom (ochrana interného akumulátora pomocou poistiek veľkého prúdu)
- Súčasťou dodávke je kovový vozík s veľkými pneumatikami (priemer 300 mm)
Hárky údajov(X)
Pre všetky vozidlá s 12 V elektrickým systémom a vozidlá do 12 000 cm³ s 24 V elektrickými systémami
Menovité napätie min./max. | 12 / 24 V/DC |
Vhodnosť pre zdvihový objem max. | 12000 cm³ |
Kapacita akumulátora/batérie | 64 Ah |
Intenzita prúdu max. | 5700 A |
Menovitý prúd | 2400 A |
Prierez drôtu | 50 mm² |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 470 x 1000 x 400 mm |
Hmotnosť | 38 kg |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Akumulátor AGM |
Pevne namontovaná batéria | Áno |
Počet batérií | 4 KS |
Materiál telesa | ABS |
Farba | Červená |
Typové označenie | Jumpstarter |
Displej | LED |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!