Automatické tesnenie dverí AT 42 RD
Tesnenie dverí, automatické AT 42 RD
TESNENIE DVERI AUT.42 (RH RD) R L1085MM
Obj. č. 0688009149
EAN 4049557506326
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Automatická kompenzácia na nerovných alebo zvlnených podlahách
Vzdialenosť od dverí k podlahe až 25 mm
Dverové tesnenie možno na strane oproti ovládaciemu kolíku skrátiť o 125 mm
Jednoduchá montáž pomocou montážnej konzoly
Drážka sa musí nachádzať čo najďalej od kĺbu
Malá hĺbka drážky (30 mm)
V prípade drevenej prítlačnej doštičky je potrebné pribiť stredový bod k rámu alebo krytu
Na upravenie zdvihu otočte ovládací kolík pomocou šesťhranného kľúča SW 3
Hodnoty akustickej izolácie: 42 dB
Dverové tesnenie sa nesmie zaseknúť v drážke. Odporúčaná veľkosť drážky je 30,5 x 13,1 mm.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Typ montáže | Drážková montáž |
Verzia | Dymotesnosť |
Dĺžka | 1085 mm |
Smer DIN | DINP |
Materiál tesniacej lišty | Silikón |
Materiál koľajničky | Hliník |
Výška zdvihu min./max. | 0-27 mm |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Hodnota akustickej izolácie | 20mm vzduchová medzera: 42dB |
Vhodnosť pre šírku drážky | 13,5 mm |
Vhodnosť pre hĺbku drážky | 30 mm |