Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Automatické tesnenie dverí AT 42 RD

Tesnenie dverí, automatické AT 42 RD
TESNENIE DVERI AUT.42 (RH RD) R L960MM

Obj. č. 0688009148

EAN 4049557506319

Cena za zvolené balenie
Automatické tesnenie dverí AT 42 RD

Obj. č. 0688009148

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tesnenie dverí proti hluku, prievanu a dymu

Automatická kompenzácia na nerovných alebo zvlnených podlahách


Vzdialenosť od dverí k podlahe až 25 mm



Dverové tesnenie možno na strane oproti ovládaciemu kolíku skrátiť o 125 mm



Jednoduchá montáž pomocou montážnej konzoly



Drážka sa musí nachádzať čo najďalej od kĺbu



Malá hĺbka drážky (30 mm)



V prípade drevenej prítlačnej doštičky je potrebné pribiť stredový bod k rámu alebo krytu



Na upravenie zdvihu otočte ovládací kolík pomocou šesťhranného kľúča SW 3



Hodnoty akustickej izolácie: 42 dB

Upozornenie

Dverové tesnenie sa nesmie zaseknúť v drážke. Odporúčaná veľkosť drážky je 30,5 x 13,1 mm.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ montáže

Drážková montáž

Verzia

Dymotesnosť

Dĺžka

960 mm

Smer DIN

DINP

Materiál tesniacej lišty

Silikón

Materiál koľajničky

Hliník

Výška zdvihu min./max.

0-27 mm

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Nie

Hodnota akustickej izolácie

20mm vzduchová medzera: 42dB

Vhodnosť pre šírku drážky

13,5 mm

Vhodnosť pre hĺbku drážky

30 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie