Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Automatické tesnenie dverí AT 48 FH + RD

Tesnenie dverí, automatické AT 48 FH + RD
TESNENIE DVERI AUT.48 (HS FH RD) L1210M

Obj. č. 0688009135

EAN 4049557506128

Cena za zvolené balenie
Automatické tesnenie dverí AT 48 FH + RD

Obj. č. 0688009135

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Izoluje hluk, prievan a dym



Automatické vyrovnanie sklonu na nerovných povrchoch


Vzdialenosť od dverí k podlahe až 20 mm



Dverové tesnenie možno na strane oproti ovládaciemu kolíku skrátiť o 125 mm



Možnosť skrátenia o 125 mm na strane oproti ovládaciemu kolíku



Jednoduchá montáž pomocou montážnej konzoly


Počas vyhladzovania nie je potrebné odstraňovať tesnenie



Malá hĺbka drážky (30 mm)



V prípade drevenej prítlačnej doštičky je potrebné pribiť stredový bod k rámu alebo krytu



Na ovládanie zdvihu otočte ovládací kolík pomocou šesťhranného kľúča, veľkosť 3



Hodnoty akustickej izolácie:


  • 7 mm vzduchová medzera: 48 dB

  • 20 mm vzduchová medzera: 42 dB
Upozornenie

Dverové tesnenie sa nesmie zaseknúť v drážke. Odporúčaná veľkosť drážky je 30,5 x 13,1 mm.




Drážka musí byť čo najďalej od kĺbu

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ montáže

Drážková montáž

Verzia

Jednostranne spúšťajúci

Dĺžka

1210 mm

Smer DIN

DINP/Ľ

Materiál tesniacej lišty

Samozhášajúci silikón

Materiál koľajničky

Hliník

Výška zdvihu min./max.

3-22 mm

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Áno

Hodnota akustickej izolácie

20mm vzduchová medzera: 42dB, 7 mm vzduchová medzera: 48dB

Vhodnosť pre šírku drážky

13,1 mm

Vhodnosť pre hĺbku drážky

30 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie