Automatické tesnenie dverí AT 48 FH + RD
Tesnenie dverí, automatické AT 48 FH + RD
TESNENIE DVERI AUT.48 (HS FH RD) L960MM
Obj. č. 0688009133
EAN 4049557506081
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Izoluje hluk, prievan a dym
Automatické vyrovnanie sklonu na nerovných povrchoch
Vzdialenosť od dverí k podlahe až 20 mm
Dverové tesnenie možno na strane oproti ovládaciemu kolíku skrátiť o 125 mm
Možnosť skrátenia o 125 mm na strane oproti ovládaciemu kolíku
Jednoduchá montáž pomocou montážnej konzoly
Počas vyhladzovania nie je potrebné odstraňovať tesnenie
Malá hĺbka drážky (30 mm)
V prípade drevenej prítlačnej doštičky je potrebné pribiť stredový bod k rámu alebo krytu
Na ovládanie zdvihu otočte ovládací kolík pomocou šesťhranného kľúča, veľkosť 3
Hodnoty akustickej izolácie:
- 7 mm vzduchová medzera: 48 dB
- 20 mm vzduchová medzera: 42 dB
Dverové tesnenie sa nesmie zaseknúť v drážke. Odporúčaná veľkosť drážky je 30,5 x 13,1 mm.
Drážka musí byť čo najďalej od kĺbu
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Typ montáže | Drážková montáž |
Verzia | Jednostranne spúšťajúci |
Dĺžka | 960 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Materiál tesniacej lišty | Samozhášajúci silikón |
Materiál koľajničky | Hliník |
Výška zdvihu min./max. | 3-22 mm |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Áno |
Hodnota akustickej izolácie | 20mm vzduchová medzera: 42dB, 7 mm vzduchová medzera: 48dB |
Vhodnosť pre šírku drážky | 13,1 mm |
Vhodnosť pre hĺbku drážky | 30 mm |