Automatické tesnenie dverí AT 48 RD
Tesnenie dverí, automatické AT 48 RD
TESNENIE DVERI AUT.48 (HS RD) L1085MM
Obj. č. 0688009124
EAN 4049557503646
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Materiál: Hliníková lišta, vysokokvalitný silikónový tesniaci pás
Tesnenie proti hluku, prievanu a dymu
Automatická kompenzácia nerovností podlahy
Vzdialenosť od dverí k podlahe až 20 mm
Dverové tesnenie možno na strane oproti ovládaciemu kolíku skrátiť o 125 mm
Jednoduchá montáž pomocou montážnej konzoly
Počas vyhladzovania nie je potrebné odstraňovať tesnenie
Malá hĺbka drážky (30 mm)
V prípade drevenej prítlačnej doštičky je potrebné pribiť stredový bod k rámu alebo krytu
Na upravenie zdvihu otočte ovládací kolík pomocou šesťhranného kľúča SW 3
Hodnoty akustickej izolácie:
- 7 mm vzduchová medzera: 48 dB
- 20 mm vzduchová medzera: 42 dB
Dverové tesnenie sa nesmie zaseknúť v drážke. Odporúčaná veľkosť drážky je 30,5 x 13,1 mm.
Drážka musí byť čo najďalej od kĺbu
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Typ montáže | Drážková montáž |
Verzia | Jednostranne spúšťajúci |
Dĺžka | 1085 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Materiál tesniacej lišty | Silikón |
Materiál koľajničky | Hliník |
Výška zdvihu min./max. | 3-22 mm |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Hodnota akustickej izolácie | 7 mm vzduchová medzera: 48dB, 20mm vzduchová medzera: 42dB |
Vhodnosť pre šírku drážky | 13,1 mm |
Vhodnosť pre hĺbku drážky | 30 mm |