Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Automatické tesnenie dverí AT 48 RD

Tesnenie dverí, automatické AT 48 RD
TESNENIE DVERI AUT.48 (HS RD) L1210MM

Obj. č. 0688009125

EAN 4049557506012

Cena za zvolené balenie
Automatické tesnenie dverí AT 48 RD

Obj. č. 0688009125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zabezpečuje automatickú kompenzáciu na naklonených alebo nerovných povrchoch.

Materiál: Hliníková lišta, vysokokvalitný silikónový tesniaci pás



Tesnenie proti hluku, prievanu a dymu



Automatická kompenzácia nerovností podlahy


Vzdialenosť od dverí k podlahe až 20 mm



Dverové tesnenie možno na strane oproti ovládaciemu kolíku skrátiť o 125 mm



Jednoduchá montáž pomocou montážnej konzoly


Počas vyhladzovania nie je potrebné odstraňovať tesnenie



Malá hĺbka drážky (30 mm)



V prípade drevenej prítlačnej doštičky je potrebné pribiť stredový bod k rámu alebo krytu



Na upravenie zdvihu otočte ovládací kolík pomocou šesťhranného kľúča SW 3



Hodnoty akustickej izolácie:


  • 7 mm vzduchová medzera: 48 dB

  • 20 mm vzduchová medzera: 42 dB
Upozornenie

Dverové tesnenie sa nesmie zaseknúť v drážke. Odporúčaná veľkosť drážky je 30,5 x 13,1 mm.




Drážka musí byť čo najďalej od kĺbu

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ montáže

Drážková montáž

Verzia

Jednostranne spúšťajúci

Dĺžka

1210 mm

Smer DIN

DINP/Ľ

Materiál tesniacej lišty

Silikón

Materiál koľajničky

Hliník

Výška zdvihu min./max.

3-22 mm

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Nie

Hodnota akustickej izolácie

7 mm vzduchová medzera: 48dB, 20mm vzduchová medzera: 42dB

Vhodnosť pre šírku drážky

13,1 mm

Vhodnosť pre hĺbku drážky

30 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie