Automatický jamkovač
Automatický jamkovač
JAMKAR AUTOMATICKY VEL.1
Obj. č.
071463 410
EAN 4038898733492
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na rýchle a pohodlné jamkovanie
Automatické aktivovanie úderu jednou rukou
Obrovská časová úspora
Ryhovaný kryt umožňuje postupnú reguláciu sily úderu
Vhodný pre rôzne materiály
Vymeniteľné hroty
Dlhodobá prevádzková životnosť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 95 mm |
Priemer drieku | 11 mm |
Nastaviteľná sila príklepu min. | 2 kg |
Nastaviteľná sila príklepu max. | 5 kg |