Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Automatický jamkovač

Automatický jamkovač
JAMKAR AUTOMATICKY VEL.2

Obj. č. 071463 450

EAN 4038898733508

Cena za zvolené balenie
Automatický jamkovač

Obj. č. 071463 450

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rýchle a pohodlné jamkovanie

Automatické aktivovanie úderu jednou rukou


Obrovská časová úspora



Ryhovaný kryt umožňuje postupnú reguláciu sily úderu


Vhodný pre rôzne materiály



Vymeniteľné hroty


Dlhodobá prevádzková životnosť

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

125 mm

Priemer stopky

14 mm

Nastaviteľná sila príklepu min.

6 kg

Nastaviteľná sila príklepu max.

13 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie