Automatický jamkovač s ochranou rúk
JAMKAR AUTOMATICKY-OCHR-RUK-125MM
Obj. č. 071463 451
EAN 4099618868597
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Presné jamkovanie vyvŕtaných otvorov
- Príjemná práca vďaka 2-zložkovej ochrane rúk
- Individuálne nastaviteľná sila úderu
- Robustný, vymeniteľný, kalený hrot
- Na používanie v stiesnených priestoroch
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 125 mm |
Priemer stopky | 4 mm |
Nastaviteľná sila príklepu min. | 6 kg |
Nastaviteľná sila príklepu max. | 13 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!