Automaticky navíjaný viazací popruh s karabínou
Automatický upevňovací pás s háčikom na karabínu
GURTNA S HAKOM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Jednoduché používanie
- Vyrobené podľa normy EN 12195-2
- S funkciou automatického navinutia
Typové označenie | ARZK20 |
Šírka | 55 mm |
Dĺžka | 2000 mm |
Ťažná sila páskovania | 250 daN |
Sila napnutia račňou | 50 daN |
Sila predpätia | 27 daN |
Šírka pásu | 25 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,733 kg |
Tvar háka | Karabína |
Farba | Čierna, Červená |
Materiál | Oceľ/plast |
Norma EN | 12195-2 |
Hárky údajov(X)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!