Automatický stavebný nivelačný prístroj
Automatický stavebný nivelačný prístroj
PRISTROJ NIVELACNY BN24
Obj. č. 071464621
EAN 4038898206330
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Meranie výškových rozdielov: Automatické (nastavenie vopred pomocou libely)
- Prístroj automaticky kompenzuje malé chyby merania na libele
- Nízka citlivosť na vibrácie
Veľmi krátka cieľová vzdialenosť
Veľké protišmykové ovládacie tlačidlá
Jednoduché ovládanie šetriace čas
Kovový vodorovný kruh za sklom, 400 gon
Odolný aj za extrémnych poveternostných podmienok
Teleso: Hliník, odolnosť voči postriekaniu
Na použitie v daždi, odolnosť voči nárazom
Kontinuálna pružinová vodorovná tangentová skrutka
Zabezpečenie proti pretočeniu
Zrkadlo s libelou
- Odhad vzdialenosti: pribl. 150 m
- Stupnica: na výšku
- Zobrazenie: na výšku
- Kompenzátor: s magnetickým tlmením
- Jednotka merania: 1 gon
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 220 mm |
Zväčšenie | 24-krát |
Delenie stupnice (rovinný uhol) min. | 1 gon |
Delenie stupnice (rovinný uhol) max. | 400 gon |
Otvor objektívu | 36 mm |