Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Automobilová kolesová matica

Automobilová kolesová matica
MATICA FORD BMAX STEEL G10 WS19 M12X1,5

Obj. č. 036212215

EAN 4052712562709

Cena za zvolené balenie
Automobilová kolesová matica

Obj. č. 036212215

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre vozidlá Toyota
Upozornenie

Dodržiavajte uťahovacie momenty určené výrobcom vozidla.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (G)

M12 x 1,5

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer

12 mm

Stúpanie

1,5 mm

Výška (H)

15 mm

Veľkosť kľúča (SW)

19 mm

Trieda pevnosti

10

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinok-nikel

Originálne číslo náhradného dielu

5114405

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie