Automobilová kolesová matica
Automobilová kolesová matica
MATICA FORD STEEL G10 WS19 M12X1,5X15
Obj. č. 036212015
EAN 4047376765924
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre vozidlá Toyota
Upozornenie
Dodržiavajte uťahovacie momenty určené výrobcom vozidla.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (G) | M12 x 1,5 |
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer | 12 mm |
Stúpanie | 1,5 mm |
Výška (H) | 15 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 19 mm |
Trieda pevnosti | 10 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Originálne číslo náhradného dielu | 1470843 |