Automobilová kolesová matica
Automobilová kolesová matica
MATICA TOYOTA STEELRIM WS21 M12X1,5X16
Obj. č. 036211215
EAN 4045727640180
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre vozidlá Toyota
Upozornenie
Dodržiavajte uťahovacie momenty určené výrobcom vozidla.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (G) | M12 x 1,5 |
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer | 12 mm |
Stúpanie | 1,5 mm |
Výška (H) | 16 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 21 mm |
Trieda pevnosti | 8 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Originálne číslo náhradného dielu | 060326161, MA103087, 909420100783, 51732885, 90473457, 4342386G00 |
Originálne číslo náhradného dielu 2 | DENG90942098, 1008504, 4342386G00000 |