Autošpongia
Autošpongia
SPONGIA
Obj. č. 0899700400
EAN 4011231844451
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na čistenie automobilov a úžitkových vozidiel
Bunková štruktúra s pórmi rôznych veľkostí a tvarov
- Vynikajúce čistenie.
- Podporuje penenie.
- Aktívny absorbent.
Neškriabe
Trvalo elastická
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na čistenie automobilov a úžitkových vozidiel
Materiál | Polyuretánová pena |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 18 x 13 x 6 cm |
Dĺžka | 18 cm |
Šírka | 13 cm |
Výška | 6 cm |
Stlačiteľnosť | 4 kPa |
Podmienka pre stlačiteľnosť | Deformácia 40% |
Pevnosť v ťahu pozdĺžne min. | 60 N/cm² |
Pevnosť v ťahu priečne min. | 60 N/cm² |
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí priečne min. | 100 % |
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí pozdĺžne min. | 100 % |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!